菜時器エクセル 丸茶碗 小 黄彩橘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18649602 品番 A74KIT
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
食器の種類和食器 黄彩橘 サイズ 容量(mL)290 寸法(直径Φ×高さH)(mm)113×59 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする