曜日別特売
B17BTMB 溜 鈴型小吸物椀 マルケイ(国際化工) 18650047

※身のみです

溜 鈴型小吸物椀

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内黒
種別
内容量1個注文コード18650047品番B17BTMB
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
食器の種類和食器種別内黒容量(mL)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×69電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする