曜日別特売
180SE 溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ 古林工業 18650531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180SE 溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ 古林工業 18650531
180SE 溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ 古林工業 18650531

溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1"1/4
内容量1個注文コード18650531品番180SE
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質FSGP形状エルボ180°寸法(mm)【中心から中心までの距離P】63.6【背から端面までの距離K】53.2質量(kg)0.338種類突合せ溶接式管継手呼び径(B)1"1/4厚さt(mm)3.5呼び径(A)32外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)35.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする