※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180SE 溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ 古林工業 18650567 180SE 溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ 古林工業 18650567

溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18650567 品番 180SE
参考基準価格(税別)¥10,830 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質FSGP 形状エルボ180° 寸法(mm)【中心から中心までの距離P】152.4【背から端面までの距離K】120.8 質量(kg)2.1 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)3 厚さt(mm)4.2 呼び径(A)80 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)80.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする