ミナモ 丸小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18650704 品番 G98IWD
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。

食器の種類和食器 種別特小 容量(mL)130 直径(Φmm)86 高さ(mm)42 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする