※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミナモ 丸小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
内朱
注文コード
18650722
品番
B42CAJR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
直径・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
内朱
サイズ
小
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
105×34
電子レンジ
×
食器洗浄機
○