※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
溜 千筋 汁椀 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
内朱
内朱
内黒
種別
蓋
身
蓋
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650756
品番
B53CSSR
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
内朱
サイズ
大
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
112×36
電子レンジ
×
食器洗浄機
○