※身のみです
マルケイ(国際化工)
黒 羽反吸物椀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
身
蓋
身
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650862
品番
B115BB
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
身
色
黒
容量(mL)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
105×64
電子レンジ
×
食器洗浄機
○