※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45SE 溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 古林工業 18650926 45SE 溶接式管継手(白)45°ショートエルボ 古林工業 18650926

溶接式管継手(白)45°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18650926 品番 45SE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質FSGP 形状エルボ45° 寸法(mm)【中心から端面までの距離H】42.1 質量(kg)0.97 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)4 厚さt(mm)4.5 呼び径(A)100 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)105.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする