※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古林工業
古林工業の 継手・パイプ
古林工業の 継手
古林工業の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18651206
品番
45LE
参考基準価格(税別)
¥18,680
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
PT370
形状
エルボ45°
寸法(mm)
【中心から端面までの距離H】78.9
質量(kg)
3.24
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
5
厚さt(mm)
6.6
呼び径(A)
125
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
126.6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材