E91EP エスパーニャ ミート皿 マルケイ(国際化工) 丸皿 洋食器 18651334

エスパーニャ ミート皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18651334 品番E91EP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

森林保護に役立つケナフを使用。地球にやさしい食器です。
環境に配慮し、非木材パルプを材料に取り入れたケナフメラミン食器、エスパーニャ。
赤い花柄をアクセントに、エスニックな表情がテーブルを明るく、快活に演出。

食器の種類洋食器 材質ケナフメラミン 形状丸皿 エスパーニャ サイズ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×20 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする