※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180LE 溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40 古林工業 18651416 180LE 溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40 古林工業 18651416

溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18651416 品番 180LE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質PT370 形状エルボ180° 寸法(mm)【中心から中心までの距離P】95.2【背から端面までの距離K】69 質量(kg)0.518 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)1"1/4 厚さt(mm)3.6 呼び径(A)32 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)35.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする