※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45SE 溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651486 45SE 溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651486

溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ SCH40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18651486 品番 45SE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質PT370 形状エルボ45° 寸法(mm)【中心から端面までの距離H】21 質量(kg)0.217 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)2 厚さt(mm)3.9 呼び径(A)50 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)52.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする