※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651696 90SE 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業 18651696

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18651696 品番 90SE
参考基準価格(税別)¥188,190 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
材質PT370 形状エルボ90° 寸法(mm)【中心から端面までの距離F】304.8 質量(kg)37.4 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(B)12 厚さt(mm)10.3 呼び径(A)300 外径OD(Φmm)318.5 内径ID(Φmm)297.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする