クリスタ オーバルプレート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18651745 品番 E146IWC
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状楕円皿 食器の種類洋食器 アイボリーホワイト 容量(mL)610 高さ(mm)38 サイズ(cm)32 短辺(mm)143 長辺(mm)321 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18651745
2023-03-15
用途:
パスタ、パン、おつまみなどお料理を載せるために。
その他業種

マルチに使えるオーバルディッシュ。
ずっとこういうのが欲しくて探していました。
パスタ、パン、ナッツやサラミなどのおつまみ、サラダなどなど、なんでもお料理を載せるだけで、お店みたいに素敵になって、とっても気に入っています。
オーバル型なので、お皿とお皿の間に並べやすい、丁度良いサイズです。
(自分と相手のパスタの間に、これでパンを並べたり、サラダを盛り付けて置いたり)
陶器ではないのですが、その分、とても軽くて、洗いやすく、食器棚への出し入れがしやすいです。お子さんがいらしても割る心配がありません。
使い勝手がとても良いので、是非お勧めしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする