E127IWD クリスタ オーバルディッシュ マルケイ(国際化工) 18651858

クリスタ オーバルディッシュ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アイボリーホワイト
容量(mL)560
内容量1個注文コード18651858品番E127IWD
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状オーバル食器の種類洋食器材質ポリエステルアイボリーホワイト容量(mL)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×150×43電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: 自分用
その他業種

果たしてこの商品が送料税込みで2000円以上の価値のあるものか疑問に思います。よく確認しなかった自分も悪いのですが軽い樹脂製です。何度も考えて購入しましたが後悔してます。

対象商品 : 18651858
2024-05-22
用途: 盛り皿、カレーやパスタ料理に愛用
その他業種

シンプルで飽きのこないデザインと大きさです。
少量料理の盛り皿として、あるいは 少ないボリュームでいただく場合のカレーやパスタなどに、我が家では頻繁に愛用。
商品には他に イエローが用意されているが、料理の彩り次第で ネイビー、オレンジ、ターコイズブルー等 数種類の色の食器を使い分けると食卓も楽しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする