マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
こぐまちゃん 飯茶碗
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
身
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
106×34
注文コード
18652104
品番
J30BKO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
種別・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
種別
身
色
こぐまちゃん
サイズ
小
容量(mL)
210
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
106×34
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器