※身のみです

コモン 取手付汁椀

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18652253 品番 B47BB/K
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

使いやすさを工夫したユニバーサルデザイン食器。
様々な面から食器としての使いやすさを追求したUD食器。水切れ、スタッキング性、蓋の持ちやすさなど、細部にまで配慮をしています。

容量(mL)280 寸法(直径Φ×高さH)(mm)- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×90×73 種別 茶黒 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類和食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18652244
2021-12-27
用途:
お味噌汁の容器
お食事何処若水 様 (飲食業)

お店のお味噌汁につかいました。取っ手が長く男の人にもとても喜ばれました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする