D130CAC コモンARC ユニプレート マルケイ(国際化工) 18652262

コモンARC ユニプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ
高さ(mm)35
短辺(mm)188
内容量1個注文コード18652262品番D130CAC
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。
手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。

形状丸皿食器の種類洋食器ARCサイズ容量(mL)450高さ(mm)35短辺(mm)188長辺(mm)197電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする