曜日別特売
H323SLV コモンカトラリー スプーン M マルケイ(国際化工) 18652497

コモンカトラリー スプーン M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18652497品番H323SLV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

人間工学から生まれた手と口元に優しいフォルム。
耐久性、耐衝撃性に優れた18-8ステンレス製。
抗菌剤XM-7使用、清潔で衛生的。
煮沸消毒、高圧蒸気滅菌もOK。優れた洗浄性。
中空製法が実現した持ちやすい軽さ。
環境にも配慮したリサイクル可能素材。

食器の種類洋食器材質18-8ステンレス種別スプーン(左手用)全長(mm)184質量(g)46.5寸法(幅W×長さL)(mm)(ヘッド)38×51電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする