シクロオレフィンポリマー食器 COPプリズム ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18652707 品番JP13CPR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プリズムを通った陽光が、食器の上にかわいい光のパターンを映し出しました。
高温消毒が可能で変形しません。また、汚染(食品の色移り)の心配がなく、耐薬品(洗剤)性に優れ加水分解も起こしません。
表面硬度が高いのでキズがつきにくく、吸水性が低いので材質劣化しにくい素材です。

食器の種類洋食器 材質シクロオレフィンポリマー 形状 容量(mL)360 直径(Φmm)130 高さ(mm)53 サイズ(cm)13 電子レンジ× 食器洗浄機
注意
※リモネン(柑橘類の皮汁)に膨潤されますので、付着したときは速やかに洗浄してください。
※油分が残った状態で消毒保管庫を使用すると、破損するおそれがりますので、事前に十分洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする