※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スイートラビット 飯茶碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
蓋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×31
注文コード
18652987
品番
J5ICFSR
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
種別・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐熱性と耐久性を備えた食器です。丸深皿と小鉢は、持ちやすい幅広リムつきで、お子さまにも使いやすいユニバーサルデザイン形状。
食器の種類
子供用食器
種別
蓋
色
スイートラビット
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×31
電子レンジ
×
食器洗浄機
○