※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スイートラビット 飯茶碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×25
注文コード
18652996
品番
J5CSR
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
種別・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ほのぼのとしたメルヘンタッチの食器。風船をもったウサギから、色々な物語が生まれます。絵柄は、マルケイ独自の特殊コーティングで、長く美しいままお使いいただけます。
食器の種類
子供用食器
色
スイートラビット
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×25
電子レンジ
×
食器洗浄機
○