※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スイートラビット 飯茶碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
108×50
注文コード
18653005
品番
J5BSR
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
種別・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ほのぼのとしたメルヘンタッチの食器。風船をもったウサギから、色々な物語が生まれます。絵柄は、マルケイ独自の特殊コーティングで、長く美しいままお使いいただけます。
食器の種類
子供用食器
色
スイートラビット
容量(mL)
260
タイプ
本体(身)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
108×50
電子レンジ
×
食器洗浄機
○