※身のみです

そよかぜ 深小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18653233 品番G48BSO
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食事の量より質にこだわったこれからの適温適時配膳システム用食器。
「適温適時配膳システム」のニーズにお応えできる温冷配膳車用食器として生まれました。
配膳車の省スペース化に対応し、大きさやカタチにも工夫を重ねました。鮮やかなブルーのラインが新鮮です。

食器の種類和食器 種別 そよかぜ 容量(mL)320 直径(Φmm)112 高さ(mm)64 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする