ドラえもん 丸深皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18653267 品番 D62DO
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。

形状 食器の種類子供用食器 材質メラミン ドラえもん 容量(mL)190 直径(Φmm)120 高さ(mm)32 サイズ(cm)12 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする