マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ナチュレ ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18653364
品番
E133NR
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ナチュラルモチーフの絵柄が食卓にやさしさを演出します。
グリーンの葉柄をあしらったナチュレ。家庭的なイメージをモダンにアレンジした新しい洋食器シリーズです。
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
ナチュレ
容量(mL)
400
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
61
サイズ(cm)
12
電子レンジ
×
食器洗浄機
○