マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ナチュレ ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
132
注文コード
18653373
品番
E132NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,220
この商品は
直径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルモチーフの絵柄が食卓にやさしさを演出します。
グリーンの葉柄をあしらったナチュレ。家庭的なイメージをモダンにアレンジした新しい洋食器シリーズです。
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
ナチュレ
容量(mL)
500
直径(Φmm)
132
高さ(mm)
65
サイズ(cm)
13
電子レンジ
×
食器洗浄機
○