パワーホワイト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 18653574 品番 P5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

漂白と洗浄が同時にできる酵素入り低温タイプ洗剤。
酵素の力で汚れを強力に落とす、業務用食器洗浄にぴったりの洗剤です。気軽に使えて、漂白効果も高いので、毎日の洗浄でお使いいただけば、長期間、うつくしく食器をお使いいただけます。汚れのひどいときには、濃度を上げて、しっかり漂白もできます。
タンパク質やデンプン質の分解酵素を配合。常温水の場合でも、汚れはきれいに落とせます。
ガラス、陶磁器、ふきん、流し台のステンレス、タイル洗いにも、酵素系なので安心です。
毎日の洗浄と当時に、手軽に漂白ができます。無リン・無臭・無刺激性だから安心です。

使用方法
60℃のお湯1Lに対し、パワーホワイト大さじ1杯(約10g)の割合で溶かしてください。汚れのひどい時は、濃度を上げてください。
入れたらよくかき混ぜ、完全に溶かしてください。
食器類を15〜20分間侵してください。食器類を取り出して清水でよくすすでください。
液性アルカリ 主成分無機塩類、酸素系過炭酸ソーダ、非イオン系界面活性剤(リン酸塩は一切含有しません) 電子レンジ× 食器洗浄機 繰り返し・詰め替え対応
注意
※一晩つけ置きは、製品劣化の原因となります。
※塩素系漂白剤と併用しないでください。
※漆器・銅・アルミ製品にはつかわないでください。
※鉄・ブリキ製の洗浄容器では使わないでください。
※1〜2週間に1回程度ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18653565
2023-05-08
用途:
メラミン素材の食器を洗浄する時
医療・福祉・介護関連業

洗浄力がよく、メラミン食器がほとんどなので2ヶ月に一度は注文しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18653574
2015-08-17
用途:
食器の洗浄
卸売・小売業

使用には問題ないのですが、外箱がやぶけていたのが気になりました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする