※身のみです

ヒートサーブ エクセルシリーズ なで角小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 花あかり 容量(mL)210 注文コード18653635 品番G85BFHNA
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・容量など4種類から選べます 他の種類を見る

デュアルコーティングを施し、より進化した超耐熱食器。
製品両面を堅牢なグレーズ層で覆うデュアルコーティングを採用。
内外両面ともに耐汚染性や耐熱性、耐変色性能が向上しました。

食器の種類和食器 種別 花あかり 容量(mL)210 高さ(mm)46 短辺(mm)102 長辺(mm)102 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする