※身のみです

ヒートサーブ エクセルシリーズ なで角深皿

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18653653 品番 D181BFIH
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

デュアルコーティングを施し、より進化した超耐熱食器。
製品両面を堅牢なグレーズ層で覆うデュアルコーティングを採用。
内外両面ともに耐汚染性や耐熱性、耐変色性能が向上しました。

形状長角 食器の種類和食器 種別 色葉 容量(mL)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×123×35 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18653644
2018-07-18
用途:
再加熱用の食器です。
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすそうなサイズで模様もきれいに配置されています。とても素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする