プチフルール 丸深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18654256 品番 D62PFL
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

可憐な花柄のハーフサイズ食器。

形状 食器の種類子供用食器 プチフルール 容量(mL)190 直径(Φmm)120 高さ(mm)32 サイズ(cm)12 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする