※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プチフルール 丸小付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
-
注文コード
18654283
品番
G44CPFL
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
可憐な花柄のハーフサイズ食器。
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
プチフルール
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
83×26
電子レンジ
×
食器洗浄機
○