※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プチフルール 隅切深角皿 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18654317
品番
D100BPFL
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
可憐な花柄のハーフサイズ食器。
形状
長角
食器の種類
和食器
種別
身
色
プチフルール
容量(mL)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×96×31
電子レンジ
×
食器洗浄機
○