※身のみです

プチフルール 深小鉢 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18654344 品番 G58BPFL
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

可憐な花柄のハーフサイズ食器。

食器の種類和食器 種別 プチフルール 容量(mL)220 直径(Φmm)98 高さ(mm)58 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする