フローレット プラター仕切付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×178×29 注文コード18654466 品番E62SFL
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

控えめでいて華やか。料理をやさしく引き立てます。

形状長角皿 食器の種類洋食器 フローレット サイズ(cm)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×178×29 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする