マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
フローレット プラター仕切付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×210×31
注文コード
18654475
品番
E63SFL
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
控えめでいて華やか。料理をやさしく引き立てます。
形状
長角皿
食器の種類
洋食器
色
フローレット
サイズ(cm)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×210×31
電子レンジ
×
食器洗浄機
○