E64SFL フローレット プラター仕切付 マルケイ(国際化工) 長角皿 洋食器 18654484

フローレット プラター仕切付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×249×31 注文コード18654484 品番E64SFL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

控えめでいて華やか。料理をやさしく引き立てます。

形状長角皿 食器の種類洋食器 フローレット サイズ(cm)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×249×31 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする