※身のみです

ベリチャイルド 飯茶碗 大

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18654572 品番 J7BBC
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

メルヘン作家では人気No.1の永田萠。鮮やかな虹色の色彩で好評のイラストが、登場。ファンタジックな動物たちが、夢のような絵本の世界に案内します。

食器の種類子供用食器 種別 アヒル 容量(mL)370 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×56 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする