JP13HB ポリプロピレン食器 ハーベスト ボール マルケイ(国際化工) 丸 18655717

ポリプロピレン食器 ハーベスト ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18655717 品番JP13HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は直径など3種類から選べます 他の種類を見る

にんじん、トマト、なす、ピーマン。おいしそうに実った野菜たちを、チェックのテーブルクロスに並べました。

食器の種類洋食器 材質ポリプロピレン 形状 容量(mL)350 サイズ(cm)13 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×52 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする