ポリプロピレン食器 ハーベスト 深皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18655753 品番 JP19HB
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

にんじん、トマト、なす、ピーマン。おいしそうに実った野菜たちを、チェックのテーブルクロスに並べました。

食器の種類洋食器 材質ポリプロピレン 形状 容量(mL)560 直径(Φmm)179 高さ(mm)39 サイズ(cm)17 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする