ホワイトピア 深皿

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18655787 品番 JT18WP
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

絵柄のないシンプルなデザインなので、年少児から年長児まで幅広く、また飽きが来ないので長く使えます。

形状 食器の種類洋食器 ホワイトピア 容量(mL)460 直径(Φmm)170 高さ(mm)37 サイズ(cm)17 電子レンジ× 食器洗浄機
注意
※高強化磁器は、高温焼成で製造する関係上、サイズ・容量・重量について、若干の誤差が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18655778
2021-06-30
用途:
盛り付け
社会福祉法人あい福祉会あい中央保育園 様 (教育・研究機関)

強化磁器を探していました。イラスト入りのものより安価で変えてよかったです。他のメーカーのを使用していますが、大きさもバッチリ一緒でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする