マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ホワイトピア 飯碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18655805
品番
JT7WP
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
絵柄のないシンプルなデザインなので、年少児から年長児まで幅広く、また飽きが来ないので長く使えます。
食器の種類
和食器
色
ホワイトピア
容量(mL)
260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×50
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
注意
※高強化磁器は、高温焼成で製造する関係上、サイズ・容量・重量について、若干の誤差が生じます。