マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ C6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18655814
品番
C6WI
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。
容量(mL)
250
材質
メラミン
色
高麗
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×84×65
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器