マグカップ C6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18655893 品番 C6LPW
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。

容量(mL)250 材質メラミン ライトピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×84×65 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする