電池レス丸形スイッチ送信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18656115 品番 DLW-3T(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特定小電力無線(920MHz帯)を使用しているため、配線工事が不要です。
本製品は電波法にもとづく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。
送信機ごとに固有IDによる電波送信を行います。
使用可能周囲温度の下限は-30℃まで対応。冷蔵・冷凍倉庫などでの操作機としても使用可能です。
〔IPX5相当の防水性能〕防噴流型(IPX5相当)のため、水・洗剤などで洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用が可能です。

質量(g)約65 電源電磁誘導自己発電式 受信可能距離約80m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-30〜+60(結露なきこと) 外観ABS+PC 樹脂 設置場所半屋外・屋内(IPX5相当) アンテナ空中線内蔵型 送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする