※身のみです

マックスセラ・マイティ 煮物碗 羽反煮物碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ぶどう 種別 注文コード18656173 品番T18BBD
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・種別など5種類から選べます 他の種類を見る

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

食器の種類和食器 材質高強化磁器 種別 ぶどう 容量(mL)330 寸法(直径Φ×高さH)(mm)135×49 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする