仕様フルオロエラストマーについて:自動車、半導体産業、航空輸送、医療など様々な分野で活用されている優れた耐久性をもつフッ素系ゴム材料で、耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。また、高圧・化学薬品・その他流体(燃料を含む)に対して高い耐性を持つ。耐炎性・耐候性・耐オゾン性にも優れる
材質プレミアムFKMフルオロエラストマー材料、ステンレススチール
色ブラック/チタン
質量(g)約45
対応機種AppleWatch 49mm/46mm/45mm/44mm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×8×125〜190
RoHS指令(10物質対応)対応