※身のみです

マックスセラ・マイティ 煮物碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 野ぶどう 容量(mL)490 注文コード18656216 品番T17BNBD
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・容量など3種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい高強化磁器に、煮物碗と飯碗を追加。

食器の種類和食器 材質高強化磁器 種別 野ぶどう 容量(mL)490 寸法(直径Φ×高さH)(mm)138×56 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする