仕様再生周波数帯域:63Hz~20kHzセット内容専用電源ケーブル(1.8m)、USB-AtoAケーブル(1.2m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書質量(kg)3.09色ブラック電源100-240V 50/60Hz 300mA外寸(mm)幅127.5×奥行142×高さ193/幅112×奥行142×高さ193定格出力(W)合計30(15+15)入力端子Bluetooth、USB-A、AUX(3.5mmステレオミニ)S/N比≧85(db)(A)ノイズレベル≦25(db)(A)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.4、通信距離約10m、プロファイルA2DP、AVRCPスピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径70、ツイーター:直径約23オーディオコーデックSBC